東製作所

※代表画像です
- ●特長:
- スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
- ●仕様:
- アジャストボール調整巾+30m/m
- ●種別:
- 板金タイプ
- ●高さ(mm):
- 800
- ●材質(本体):
- ステンレス
- ●備考:
- 板金シンク
- ●奥行(mm):
- 450
- ●間口(mm):
- 1800
- ●バックガード(奥行/高さ)(mm):
- 25/H90
- ●槽深さ(m/m):
- 220
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 841
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥3,500 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥4,500 |
| 離島 | 1個〜 | ¥4,500 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |