間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東製作所

一槽シンク

※代表画像です
注文コード
06852824
品番
HP1-600
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥33,240

 

●特長: 
ゆとりのあるジャンボサイズ。
飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズ。  

●仕様: 
アジャストボール調整巾+30m/m  
●種別: 
プレスタイプ  
●高さ(mm): 
800  
●材質(本体): 
ステンレス  
●備考: 
プレスシンク  
●奥行(mm): 
600  
●間口(mm): 
600  
●バックガード(奥行/高さ)(mm): 
40/H90  
●槽深さ(m/m): 
220  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,500
沖縄地方1個〜¥4,500
離島1個〜¥4,500
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34