間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東製作所

ポータブル作業台

※代表画像です
 
注文コード
06853262
品番
EKT-900
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥11,430¥10,859
特価

 

●質量(kg): 
11.0  
●高さ(mm): 
750  
●奥行(mm): 
460  
●間口(mm): 
900  
●アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm): 
17×10  
●アジャスター調整範囲(mm): 
6  
●アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm): 
M6×10  
●上板から下板までの高さ(mm): 
510  
●RED BOOKVol4ページ: 
842  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,500
沖縄地方1個〜¥4,500
離島1個〜¥4,500
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 機械部品の洗浄作業台として使用
少し重いが、使いやすい
[2008-05-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34