間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オオモリ

薬品保管庫

   
注文コード
06857943
品番
1092-11
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥135,715¥128,929
特価

 

●仕様: 
中棚2段  
●材質: 
SUS304  
●外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm): 
900×450×900  
●棚間隔(mm): 
200:1段目・3段目
180:2段目  

●脚長さ(mm): 
145  
●棚ピッチ(mm): 
40  
●内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm): 
800×410×620
790×410×625:有効内寸  

●棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm): 
855×396×20  
●アジャスター調整範囲(mm): 
0〜30  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥10,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34