HORIBA
放射温度計(ハンディタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06858564
品番
IT-540NH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量だから持ち運びラクラク。
種類
狭視野タイプ
照準
2ビームレーザーマーカ
測定距離(mm)
500
測定視野範囲(mm)
Φ40/500mm
仕様
2点レーザマーカ付
トラスコ品番
165-7186
測定範囲(℃)
-50~1000
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。