工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
切削工具
>
放電加工機関連商品
>
フィルター
>
ロングライフフィルター
オーエスエンジニアリング
スーパーロングフィルター
5日以内出荷とは
注文コード
06859553
品番
LF3025S
内容量
1箱(2本入)
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥22,188
¥21,079
数量:
●特長:
独自製法により究極の濾過面積を確保。
●適合:
三菱電機:DWC-F、GH、HA、U、PH、C、SXシリーズ
●高さ(mm):
250
●外形寸法(mm):
300
●内径(Φmm):
29
●圧力方式:
センター式内圧
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
スーパーロングフィルター
オーエスエンジニアリング
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF