間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
シシド静電気

卓上型イオナイザ(縦型)

   
注文コード
06869222
メーカー品番
BF-ZC
内容量
1台
参考基準価格
¥60,000
単価(税別)
¥60,000

 

●特長: 
小型ファンタイプですので装置への組込みや小スペースの組立ラインへの設置が適しています。
高周波式コロナ放電の採用によりイオン発生量の正負のバランスが良好で、経時変化も少なく除電効果の高い装置です。また保守の容易なイオナイザです。
高圧異常時にはアラームとしてLEDが点灯します。  

●用途: 
・電子デバイスの製造、組立工程
カメラ、時計、精密機械部品の製造組立工程
・食品、化粧品容器等の加工、充填工程
・紙、フィルム、シート類の巻取、断裁工程
・成型機における型離れの時の除電
・パーツフィーダー等の振動体での製品付着防止
・写真用フィルムおよび感光材のスタチックマーク防止  

●仕様: 
セーフティールーバー
イオンアラート
自己調整バランス
タングステン放電針  

●質量(g): 
800  
●出力電圧: 
AC2.0KV  
●方式: 
高周波式  
●入力電圧(V): 
DC24  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
104×67×115  
●風量(m3/min): 
1.2  
●フィルター: 
プレフィルター級  
●アラーム表示: 
高電圧出力停止時にLED表示  
●イオンバランス: 
±10V以下  
●許容周囲温度(℃): 
0〜40  
●騒音レベル(dB(A)): 
48  
●容量(VA): 
12  
●除電時間(秒): 
1.7(測定距離300mm)  
●オゾン濃度: 
0.05ppm以下  
●入力電源: 
DC24V(ACアダプタ付属AC100〜240V対応)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧