印刷プレビュー
スリーエム(3M)

静電気テスター

718 静電気テスター スリーエム(3M) 06869511
(0件の商品レビュー)
注文コード
06869511
品番
718
内容量
1台
参考基準価格
オープン
税込価格
¥150,120
販売価格(税別)
¥139,000

 
お気に入りに追加
イオナイズドエアーブロアの機能チェックと静電気帯電電圧の測定を行う2つの機能を備えたコンパクトな静電気テスターです。
赤色LEDの測定距離ガイドにより、確実な測定が可能です。
用途
帯電物の測定
トラスコ品番
176-3148
測定範囲
±20000Vまで
質量(g)
128(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
5〜35
電源
9V006P型アルカリ乾電池
精度(%)
±5
使用湿度範囲
80%RH以下の屋内
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
61×105(内)×22
2015年トラスコ掲載ページ
1 1040

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
静電気テスターをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。