シンコー

※代表画像です
- ●仕様:
- 片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式
- ●質量(kg):
- 56
- ●引出し数:
- 3
- ●板厚(mm):
- 横板:1.0
後板・底板:0.8
ステンレス戸:0.8
中棚:1.0
- ●天板厚み(mm):
- 1.2
- ●材質(引出し):
- 本体:SUS430
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
- ●寸法(奥行×間口×高さ)(mm):
- 750×1200×800
- ●アジャスト:
- SUS304 幅:+30mm
- ●材質(戸):
- 本体:SUS430 No.4仕上
引手:ステンレスプレス製品
戸車:樹脂成型品
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥6,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥8,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥10,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |