間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
シンコー

ステンレス保管庫(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)

※代表画像です
注文コード
06872984
品番
ED-18045
内容量
1台
参考基準価格
¥109,800
通常価格単価(税別)
¥78,429¥74,508
特価

 

●仕様: 
片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式  
●質量(kg): 
63  
●引出し数: 
4  
●板厚(mm): 
横板:1.0
後板・底板:0.8
ステンレス戸:0.8
中棚:1.0  

●天板厚み(mm): 
1.0  
●材質(引出し): 
本体:SUS430
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品  

●寸法(奥行×間口×高さ)(mm): 
450×1800×800  
●アジャスト: 
SUS304 幅:+30mm  
●材質(戸): 
本体:SUS430 No.4仕上
引手:ステンレスプレス製品
戸車:樹脂成型品  

地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34