シンコー

※代表画像です
- ●付属品:
- シリンダー錠付
- ●仕様:
- ステンレス戸仕様・一段式
- ●質量(kg):
- 42
- ●材質(本体):
- SUS430 No.4仕上
- ●板厚(mm):
- 天板:1.0
横板:1.0
後板:0.8
底板:0.8
ステンレス戸:0.8
中棚:1.0
- ●棚:
- SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。
- ●材質(ベース):
- SUS430 No.4仕上 アジャスト付
- ●寸法(奥行×間口×高さ)(mm):
- 450×900×950
- ●材質(戸):
- 本体:SUS430 No.4仕上
引手:ステンレスプレス製品
鍵:シリンダー錠
戸車:樹脂成型品
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥6,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥8,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥10,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |