間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スリーエム ヘルスケア(3M)

スピードグラス 自動遮光溶接面

   
注文コード
06874323
品番
9002V
内容量
1個
参考基準価格
¥51,700
通常価格単価(税別)
¥35,000¥33,250
特価

 

●特長: 
エアロダイナミクス構造の面体内換気機能装備で面体内のCO2を除去します。
新たに「Delay(戻り時間の調整)機能」が搭載され、個々の作業環境や作業内容に合わせて、61通りの組み合わせが設定できます。また、「Sensitivity(光感度の調整)機能」の感度レンジが広がり、作業性がさらにパワーアップ。光学特性に優れ、歪みも少ない液晶フィルターです。
広い視野を確保するサイドウインドー(特許取得)  

●用途: 
TIG溶接をはじめ、あらゆる溶接に。  

●質量(g): 
505  
●タイプ: 
スタンダードビュータイプ  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜+55  
●規格: 
EN規格379適合  
●電源: 
リチウム3V×2個  
●電池寿命(時間): 
約1500  
●遮光度: 
#9〜13(可変)  
●オートパワーオフ: 
60分  
●戻り速度(秒): 
0.06〜0.5(可変、23℃時)  
●保存温度範囲(℃): 
-30〜+70  
●画面サイズ: 
92×44mm  
●保護: 
UV/IR:#13(永続)  
●遮光速度(秒): 
1/10000(23℃)  
●透視時遮光度: 
#3  
●電源オフ時遮光度: 
#5〜#6  
●RED BOOKVol4ページ: 
712  

その他関連商品

08754155
外側保護プレート(標準)

スリーエム ヘルスケア(3M)

426000

1パック(10枚入)

¥2,200

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

外側保護プレート(標準)

スリーエム ヘルスケア(3M)

商品点数:1

¥2,200

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34