富士電機

※代表画像です
- ●特長:
- バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
- ●仕様:
- 電磁開閉器用
- ●注意:
- ※単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用ください。
- ●質量(kg):
- 0.09
- ●形式:
- TR-0N
- ●定格通電電流:
- 3A
- ●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
- 44×80×58.5
- ●補助接点:
- 1a1b
- ●消費電力(VA):
- 1.8/極
- ●定格使用電流(A):
- 交流(AC-15)
AC24V:3(0.3)
AC110:2.5(0.3)
AC220V:2(0.3)
AC440V:1(0.3)
AC550V:0.6(0.3)
直流(DC-13)
DC24V:1.1(0.3)
DC110V:0.28
DC220V:0.14
( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格
- ●最小適合負荷:
- DC5V、3mA
- ●ヒートエレメント定格(A):
- 0.24
- ●ヒートエレメント数:
- 2
- ●総合カタログVol13ページ:
- 279
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1377