間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイリスオーヤマ

ホームロッカー

注文コード
06879171
品番
HL-1500
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥21,906¥20,811
特価

 

●特長: 
軒下や庭の空きスペースなどの有効利用に最適な大型収納庫です。
スポーツ用品や家電などの収納に最適です。
一体成型のシャッターにより、衝撃にも強く耐候性もアップしています。
パッケージは2梱包になりますが、乗用車で持ち帰りが可能な大きさに抑えています。
盗難防止に市販のダイヤル錠などが使えます。
高さ調節可能なスチール棚板2枚付です。  

●付属品: 
可動棚板:2枚  
●特記: 
お客様組立商品です  
●材質: 
ポリプロピレン・スチール  
●色: 
ブラウン  
●耐荷重(kg): 
棚板1枚当り:約30  
●内寸法(mm): 
約780×約450×約1390  
●棚板数(枚): 
2  
●棚板耐荷重(kg): 
30  
●棚ピッチ(mm): 
100  
●外寸法(mm): 
約860×約570×約1510H  
●RED BOOKVol4ページ: 
938  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34