間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

   
注文コード
06879731
品番
CP30-BA 2P 2-M 5A NN
内容量
1個
参考基準価格
¥5,170
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥4,589¥4,360
特価

 

●特長: 
三菱サーキットプロテクタは、工作機械をはじめ、産業機械、食品、化学、通信計測機器、事務職、各種電子応用機器などの、電源の開閉や各制御回路の過負荷、短絡保護まで、幅広い分野で活躍できる最適機種です。  

●質量(g): 
160  
●種類: 
盤組込用  
●取付方式: 
本体:表面取付、IEC35mmレール取付  
●極数: 
2P  
●規格: 
電気用品型式認可  
●端子形状: 
本体:セルフアップねじ M4
[メールタブ端子 6.3mm(#250)]
警報スイッチ:セルフアップねじ M3.5
補助スイッチ:セルフアップねじ M3.5  

●定格絶縁電圧(V): 
250  
●定格電流(A): 
5  
●動作特性: 
中速形(M)  
●定格使用電圧: 
AC250/DC125
AC-DC両用  

●準拠規格: 
JIS C4610、IEC60934  
●フレーム(A): 
30  
●定格インパルス耐電圧(kV): 
2.5  
●定格遮断容量(kA): 
AC250V:2.5/DC125V:2.5(JIS C4610)  
●基準周囲温度(℃): 
40(T40)  
●引きはずし方式: 
流体電磁式[HM]  
●操作方法: 
S-type(IEC60934)  
●引きはずし自由の動作方式: 
引きはずし自由 Trip-free(IEC60934)  
●付属装置: 
補助スイッチ(1C)  
●内部回路: 
直列形補助スイッチ付  
●形名: 
CP30-BA  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34