印刷プレビュー
三菱電機

ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品)

NF400-CW 3P 400A ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880465
NF400-CW 3P 400A ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880465   NF400-CW 3P 400A ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880465
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
06880465
品番
NF400-CW 3P 400A
内容量
1台
参考基準価格
¥127,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
経費の大幅節約に
お求めやすい価格・経済的な選定に。
仕様
AC/DC共用
※引きはずし動作属性はACとDCで異なります。
開閉寿命(回)
機械的:6000
電気的(AC440V):1000
適合
アイソレーション
質量(kg)
5.5
種類
ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
極数
3P
規格
-
定格絶縁電圧(V)
600
定格電流(A)
400
接続方式
表面形バー端子つき
定格遮断容量(kA)
AC550V:15/AC460V:25/AC220V:50(JIS C8370)
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法a(mm)
140
外形寸法b(mm)
257
外形寸法c(mm)
103
外形寸法ca(mm)
134
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
形名
NF400-CW
トリップボタン
逆接続
フレーム(AF)
400

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品)をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。