間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機

漏電・ノーフューズ遮断器用 端子カバー

注文コード
06880824
品番
TCS-1SW3W
内容量
1パック(2個入)
参考基準価格
¥330
通常価格単価(税別)
¥176¥167
特価

 

●用途: 
電線直接接続用  

●適合: 
(遮断器の極数3)NFB:NF100-CW/SW、MB100-SW
(遮断器の極数3)NV:NV100-CW/SW/HW、NV100-RW、MN100-SW
(遮断器の極数2・3)NFB:NF50-HRW、NF100-HW、NF100-RW/UW  

●色: 
白色  
●タイプ: 
小形端子カバー(TC-S)
ワンタッチ式  

●寸法A(mm): 
90  
●寸法B(mm): 
6.5  
●寸法C(mm): 
65.5  
●遮断器の極数: 
3、2・3  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)

三菱電機

商品点数:120

¥1,729〜

ノーヒューズ遮断器 30Aフレーム(経済品)

三菱電機

商品点数:11

¥2,152〜

エスシーロック 耐食タイプ

星和電機(SEIWA)

商品点数:7

¥171〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34