富士電機

※代表画像です
- ●特長:
- 短絡電流の比較的小さい回路に最適です。
小形、安価で経済的な盤設計ができます。
- ●付属品:
- 本体取付ねじ
- ●適合:
- 端子:R2-5、R5.5-5、R8-5、R14-5
- ●質量(kg):
- 0.5
- ●種類:
- 一般配線用経済形
- ●極数:
- 3P
- ●規格:
- JIS C8370(従来JIS)、新JIS C8201-2、IEC60947-2、UL508、NK
TÜV認定
電気用品型式認可
CEマーキング対応
- ●ねじ径:
- M5
- ●定格絶縁電圧(V):
- AC500
- ●定格電流(A):
- 20
- ●接続方式:
- 表面形(圧着・バー端子用)
- ●フレーム(A):
- 30
- ●定格遮断容量(kA):
- AC460V:1.5 AC220V:2.5(JIS C8370)
AC440V:1.5/1 AC400V:1.5/1 AC230V:2.5/2(Icu/Ics 新JIS C8201-2、IEC60947-2)
- ●外形寸法a(mm):
- 75
- ●外形寸法b(mm):
- 100
- ●外形寸法c(mm):
- 60
- ●形名:
- EA30AC形(瞬時固定形)
- ●トリップボタン:
- 有
- ●外形寸法d(mm):
- 84
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1333