工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
近接・光電・ファイバセンサー
>
SUNX
>
マイクロフォトセンサ
SUNX
ケーブル付コネクタ
5日以内出荷とは
注文コード
06884875
品番
CN-14H-C3
内容量
1個
参考基準価格
¥520
通常価格
単価(税別)
¥484
¥460
数量:
●仕様:
コネクタ式用
●適合:
コの字型マイクロフォトセンサPMシリーズ専用コネクタ
●質量(g):
約65
●長さ(m):
3
●ケーブル:
0.18mm
2
4芯 キャブタイヤケーブル付
●ケーブル外径(Φmm):
3.8
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ケーブル付コネクタ
SUNX
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF