春日電機
- ●特長:
- 高電圧の電源部と電極(ガン)の一体化製品であり、高圧ケーブルが露出していないため、格段の安全性と小型化が実現。
専用アダプターでの電源接続、コイルホースを継なぐだけの簡単操作。
超小型高圧電源とエアーガンとの一体樹脂成型構造の為、小型軽量(260g)で長時間の使用に威力を発揮するアイデア設計。(吊り下げ使用方式や、軽い引金プッシュ方式等々)
オゾン発生量が極めて少ない。
- ●用途:
- 1.塗装物の下地の除電、除塵。
2.組立調整工程での部品、筐体等の除電、除塵。
3.樹脂製品の成型時、加工時の除電、除塵。
4.硝子類の諸加工時の除電、除塵。
5.その他、板状、凹凸物、プラスチック製品全般の除電、除塵。
- ●注意:
- ※防爆型ではありませんので引火、爆発危険場所等では使用出来ません。
- ●セット内容:
- 高圧電源エアーガン一体型1台(本体)
ACアダプター専用型
コイルホール
取扱説明書
- ●質量(g):
- 約260(コイルホース、ACアダプター等含まず)
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●出力電圧:
- 約3.5kV(高圧出力)
- ●電源電圧(V):
- AC85〜AC240
- ●構成:
- クリーンルーム対応
- ●使用エアー圧力(MPa):
- 0.1〜0.4(除電有効範囲)
- ●オゾン濃度:
- 0.02ppm以下
- ●空気消費量(NL/sec.):
- 2.33〜3.91
- ●推奨エアー圧(MPa):
- 0.2〜0.4