間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

長袖シャツ(裏綿)(名入れ)

取扱い終了 
注文コード
06900031
品番
M8044-23
内容量
1枚
参考基準価格
¥6,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●関連商品MonotaRO#: 
名入れ無し  
●特長: 
シャリ感があり、清涼感抜群の長袖シャツです。
国産素材・制電加工・ノーアイロンです。
エコ素材使用してます。  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
アースグリーン  
●サイズ: 
4L  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
129  
●混率(%): 
ポリエステル95、綿5  
●肩幅(cm): 
54  
●袖丈(cm): 
63  
●着丈(cm): 
82  

その他関連商品

06902813
社名・マーク 型代

ノーブランド

-

1個

型代のみの注文は要連絡

¥2,000

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34