曜日別特売
M8045-47 半袖シャツ(裏綿) WORK TOYO 06900607

半袖シャツ(裏綿)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
06900607
品番
M8045-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

シャリ感があり、清涼感抜群の半袖シャツです。
国産素材・制電加工・ノーアイロンです。
エコ素材使用してます。

サイズ
L
シルバーグレー
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
112
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
76
混率(%)
ポリエステル95、綿5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする