工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
WORK TOYO
長袖シャツ(バーバリー)
注文コード
06900957
品番
M384-12
内容量
1枚
参考基準価格
¥5,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
やわらかでソフトな肌ざわりの長袖シャツです。
オールシーズン着用できます。
この生地は制電加工をしており、日本製を使用しています。
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●材質:
バーバリー
●色:
マリンブルー
●サイズ:
M
●タイプ:
名入れ無し
●胸囲(cm):
108
●混率(%):
ポリエステル65、綿35
●肩幅(cm):
46
●袖丈(cm):
57
●着丈(cm):
74
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ワンタックパンツ(ソフトツイル)
WORK TOYO
商品点数:56
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
長袖シャツ(バーバリー)
WORK TOYO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF