間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

ワンタックカーゴパンツ(ソフトツイル)

取扱い終了 
注文コード
06901903
品番
M372-12
内容量
1本
参考基準価格
¥5,400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
やわらかでソフトな肌ざわりのカーゴパンツです。
オールシーズン穿けます。生地は日本製を使用しています。
制電加工しております。
73〜95cmハーフ丈有  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ポリエステル:65%
綿:35%(ソフトツイル)  

●色: 
マリンブルー  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●股下(cm): 
80  
●ウエスト(cm): 
91  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34