間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大塚刷毛製造

クィック マスカー

注文コード
06903416
品番
203101 0300
内容量
1箱(20巻入)
参考基準価格
¥11,400
単価(税別)
¥7,920

 

●特長: 
クイックマスカーは、丈夫なクラフト紙と汎用の塗装用マスキングテープ720を組み合わせたものです。飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。  

●仕様: 
紙テープ付  
●型式: 
紙(720)15-300  
●テープ幅(mm): 
15  
●シート幅(mm): 
300  
●材質(シート): 
クラフト紙  
●テープ種類: 
紙(日東720)  
●仕上幅(mm): 
300  
●シート長さ(m): 
35  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34