間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
進勇商事

ワイド ヒーター

注文コード
06904143
品番
680-4162
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥17,000¥16,150
特価

 

●特長: 
ワイドな乾燥面積!!
驚異1kWハロゲンランプ使用!!
乾燥時間短縮!!
首振自由自在!!  

●用途: 
板金パテ・ポリパテなのでパテ類はもちろんの事、塗装前の前処理として、上塗り下塗りなどの塗装乾燥・ボカシ部分の早期乾燥など。  

●質量(g): 
400  
●電源(V): 
単相100  
●定格電力(W): 
1000  
●RED BOOKVol4ページ: 
383  

その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34