間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日東電工

ペイントエース(建築用) No.720A

   
注文コード
06904231
品番
No.720A
内容量
1箱(50巻入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,440

 

●特長: 
優れた直線性。
はがす時にほとんど切れません。
のり残りがほとんどありません。  

●用途: 
建築塗装用マスキングテープ  

●注意: 
※ラッカー系塗料に使用できない場合がございますので、事前にお試しの上、ご使用下さい。記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。  

●色: 
紫  
●テープ幅(mm): 
24  
●テープ長さ(m): 
18  
●テープ厚さ(mm): 
0.1  
●粘着剤: 
アクリル  
●伸び(%): 
6.9  
●引張強度(N/18mm): 
59.4  
●対SUS粘着力(N/18mm): 
2.44  
●高速巻戻し力(30m/min): 
3.81  
●RED BOOKVol4ページ: 
978  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

水研ぎペーパーシート ソフト

住友スリーエム(3M)

商品点数:13

¥4,940〜

布マスカーテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥170〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34