デビルビス
- 注文コード
- 06904913
- 品番
- JJ-243-1.3-G
- 内容量
- 1丁
- 参考基準価格
- ¥12,800
- ●特長:
- 塗料通路にはすべてステンレスを採用。水系塗料を含めあらゆる塗料に対応します。
優れた微粒化を可能にする、さらに進化したエアキャップ。噴霧パターンの安全性に優れ、均一な塗装の仕上りを実現します。
トリガー作動は長時間の使用でも疲れにくい1.5kg。ニードル一体式バルブ構造で、高いエア入力式でもその軽快さは変わりません。
メッキ処理されたガンボディは傷つきにくく、洗浄性に優れています。
- ●用途:
- 中〜大吐出量用、高微粒化自補修、木工、金属
- ●適合:
- KG-400 他
重量式カップ
- ●質量(g):
- 330
- ●パターン開き(mm):
- 250
- ●空気消費量(L/min):
- 220
- ●ノズル口径(Φmm):
- 1.3
- ●塗料供給方式:
- 重力式
- ●エア入口:
- G 1/4
- ●塗料入口:
- G 1/4