間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サラヤ

スクラビンN

 
注文コード
06909104
品番
-
内容量
1缶(17kg)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥14,800

 

●特長: 
(1)洗浄成分ヤシノミ100%
天然ヤシ油からできる界面活性剤を100%厳選ブレンドしました。きめ細かいクリーミィな泡立ちです。さらにマイルド成分配合で手肌をいたわりながら力強い洗浄効果を発揮します。
(2)植物性スクラブ剤(トウモロコシ穂軸粒)配合
トウモロコシからできたスクラブ剤が手指の指紋やシワに入り込んだ落ちにくい汚れもすっきり落とします。
(3)地球に帰る高い生分解性
洗浄成分およびスクラブ剤はヤシ油とトウモロコシを原料にしているので生分解性にすぐれており、微生物にってすばやく分解されて、地球に帰ります。
(4)配合成分は全て「化粧品原料基準」や「化粧品種別配合成分規格」などの公定書に収載され、これらの規格に合致した基材を使用しており、薬事法による「化粧品」と申請したものです。  

●注意: 
※目に入ったときは、こすらずにすぐ洗い流してください。
お肌に合わないとき、または傷、はれもの、湿疹等異常のあるときは使用しないでください。  

●種別: 
缶  
●形状: 
クリーム状  
●液性: 
弱酸性  
●RED BOOKVol4ページ: 
772  
●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ: 
162  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34