間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サラヤ

ノータッチ薬液供給装置

   
注文コード
06909253
品番
UD-1000 C
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥9,040

 

●特長: 
手を差し出すだけで、センサー感知で自動的に薬液を吐出・噴射します。
乾電池式で省電力設計です。
盗難いたずら防止キー(鍵)付
据置でも壁付けでもAC電源不要ですので、場所を選ばず、どこでも設置できます。
フロントカバーが開いている場合は吐出・噴射を防止する安全スイッチ付です。  

●仕様: 
アルコール専用の薬液供給装置  
●注意: 
※ご購入時にアルコールは入っていません。アルペットEを入れてお使いください。  

●使用方法: 
1.交差汚染を防ぐノータッチシステム
ノズルの下に両手を揃えて差し出すと、消毒液が噴射(吐出)します。
1回あるいは2回作動すると停止します。
2.付属のボトルに薬液を注入。  

●材質: 
カバー:ABS/確認窓:PP  
●質量(g): 
約720(付属品および薬剤は除く)  
●電源: 
アルカリ乾電池 単一×4本(DC6V)  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
143×106×255  
●その他の機能: 
電池切れLED:赤色点滅
待機LED:緑色点滅
動作LED:緑色点灯
安全スイッチ、吐出回数切替スイッチ、感度調整ボリューム  

●吐出量(mL/回): 
約1.4(消毒液)  
●電池寿命: 
約8ヶ月間  
●RED BOOKVol4ページ: 
774  

その他関連商品

06909095
アルペットE

サラヤ

-

1本(5L)

ノズル付

¥5,132

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アルペットE

サラヤ

商品点数:2

¥5,132〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34