スイデン
- ●特長:
- 必要な場所をスポット冷房。
地球にやさしい新冷媒の代替フロンHFCを採用。オゾン破壊係数ゼロ(R407C)。
冷房効率(COP)を約20%アップ!
トリプル冷風口の広域対応。
排気熱風を天井部へ吹き上げる快適機能。排気にもシロッコファンを使っているので、熱気を周囲に溜めません。
標準20Lポリタンク。
お手入れの簡単なサランネットフィルター装備。
直接雨のかからない屋外軒下などにも設置できます(雨ざらしは避けてください)。
- ●仕様:
- 2馬力
移動用キャスター付き
全閉型ロータリー
ドレン口より排水可
凝縮側、蒸発側ともにシロッコファン
- ●注意:
- ※切削油などの立ち込める場所では使用しないで下さい。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
- ●その他:
- お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。
- ●種別:
- 床置型 冷風3口
- ●タイプ:
- フロアタイプ
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●電源(V):
- 三相200
- ●本体質量(kg):
- 92
- ●運転範囲(室温℃)(湿度%):
- 25℃(50%)〜45℃(40%)
- ●首振:
- なし
- ●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 520×470×1120
- ●冷房能力(50/60Hz)(kW):
- 5.6/6.3
- ●消費電力(W)(50/60Hz):
- 2380/3150
- ●保護装置:
- 圧縮機:サーマルスイッチ・サーモスタット・逆相防止リレー・凍結防止サーモ
送風機:サーマルスイッチ
- ●運転音(dB):
- 最大73(60Hz)
- ●力率:
- 50/60Hz:81/88%
- ●電線接続方法:
- 電源コードなし
端子台に接続方式
- ●ドレンタンク容量(L):
- 20
- ●梱包質量(g):
- 102
- ●電動機出力(W):
- 1500
- ●設置面積(m2 ):
- 0.3
- ●始動電流(A)(50/60Hz):
- 31.0/28.0
- ●送風口数:
- 3口
- ●運転電流(50/60Hz)(A):
- 8.5/10.3
- ●スイッチ動作:
- 運転:停止、送風、冷風
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥3,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |