間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ヤマダコーポレーション

マイクロマルチグリース シャーシー

注文コード
06910197
品番
MMG-80-CG
内容量
1箱(30本入)
参考基準価格
¥8,800
単価(税別)
¥7,315

 

●特長: 
極圧、耐水性、に優れたカルシウム石けんグリース  

●用途: 
自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など  

●適合: 
CH-100A・KH-120  
●容量(mL): 
85  
●種類: 
シャシー  
●使用温度範囲(℃): 
-10〜80  
●ちょう度: 
310〜340  
●キャップ色: 
オレンジ  
●番手: 
No.1  
●容器色: 
グリーン系  
●RED BOOKVol4ページ: 
398  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34