間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナカムラ工業

ミストオール

注文コード
06910687
品番
M30-60
内容量
1台
参考基準価格
¥90,000
単価(税別)
¥62,856

 

●特長: 
・「ミストオール」は、最高で大気圧露点−30℃の性能を発揮するコンパクトなエアドライヤです。
他の熱媒体を使用せず大気圧露点最高−30℃の性能は画期的。また配管中の飽和水を100%除去いたします。
・一般的に、除湿機器やミクロンフィルタは、高度になればなるほど性能劣化や故障が急速に起きていますが「ミストオール」は目づまりや侵食を起こすところがありませんので、長期間性能劣化や故障は起きません。また、取替え部品や可動部がありませんので一切メンテナンスは不要です。
・油分や不純物の除去率が優れています。0.3〜0.5ppmw/w(コンスタント)までのエアロゾル状の油分、タールを、0.1μmまでの固形物を除去し、取替え部品不要のノーメンテナンス。ミクロンフィルタの分野でも画期的な製品です。油分、タールがうまくとれない個所にご使用下さい。
・初期の圧力損失の増加はありません。油分、タール、カーボンが、こし器や壁面に付着して目づまりを起こすと急速に圧力損失が大きくなりますが、「ミストオール」は構造的にこうした心配がありませんので安心してご使用いただけます。「ミストオール」の圧力損失は、定格処理流以下では0.01〜0.03MPaです。
・エアシリンダーの寿命に最も関係しているのがエアの露点。エアは乾燥し過ぎても夏場に湿り過ぎても故障率が高くなります。エアシリンダーや電磁弁にとって最適露点のエアを造り出しています。
接続部中心から最上迄の寸法:20mm  

●用途: 
冷凍式エアドライヤの後の低露点化に
冷凍式エアドライヤの代替に
シリカゲル等の化学的吸着剤、中空糸膜の保全に
ミストセパレータ、ミクロンフィルタ、マイクロエレッサの代替に
除水器、水取器の性能向上に
不純物が詰まり易いところに  

●接続口径: 
20A  
●質量(kg): 
2.5  
●材質(本体): 
アルミ  
●使用圧力(MPa): 
0.4〜1.5  
●外寸法(Φ×Hmm): 
90×320  
●最高使用温度(℃): 
45  
●最大空気処理流量(m3/min): 
1.17  
●適合コンプレッサ出力(kW): 
5.5/7.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34