工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ねじ・ボルト類
>
Uボルト
>
Uボルトセット
水本機械製作所
Uボルト(ステンレス)
5日以内出荷とは
注文コード
06911344
品番
UB-6
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥932
数量:
●材質:
SUS304
●質量(g):
51
●ねじ径:
M-6
●寸法L1(mm):
84
●寸法D(mm):
6
●参考使用荷重(kg):
50
●寸法L2(mm):
29
●寸法L3(mm):
45
●寸法W1(mm):
29
●寸法W2(mm):
35
●参考使用荷重(kN):
0.49
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
Uボルト(ステンレス)
水本機械製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF