間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
水本機械製作所

Uボルト(ステンレス)

 
注文コード
06911362
品番
UB-10
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,428

 

●材質: 
SUS304  
●質量(g): 
201  
●ねじ径: 
M-10  
●寸法L1(mm): 
120  
●寸法D(mm): 
10  
●参考使用荷重(kg): 
150  
●寸法L2(mm): 
45  
●寸法L3(mm): 
55  
●寸法W1(mm): 
40  
●寸法W2(mm): 
50  
●参考使用荷重(kN): 
1.47  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34