間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
水本機械製作所

Sカン

 
取扱い終了 
注文コード
06912455
品番
S-2
内容量
1個
参考基準価格
¥100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●材質: 
SUS304  
●質量(g): 
1  
●寸法L1(mm): 
23  
●寸法D(mm): 
2  
●参考使用荷重(kg): 
3  
●寸法L2(mm): 
19  
●寸法W1(mm): 
7  
●寸法W2(mm): 
7  
●寸法S1(mm): 
2.5  
●参考使用荷重(kN): 
0.03  
●寸法S2(mm): 
2.5  

代替相当品
06912455
S-2
08161255
S-2
水本機械製作所
Sカン
1袋(2個入) ¥106 内容量に違いがあります

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34