間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
水本機械製作所

沈み半丸シャックル

 
注文コード
06913207
品番
RC-6
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥502

 

●注意: 
※使用方法/六角レンチを使用。六角レンチを別途ご用意下さい。  

●材質: 
SUS304  
●質量(g): 
21  
●寸法L(mm): 
25  
●レンチサイズ(mm): 
4  
●ねじ径: 
M-6(細目ネジ)  
●寸法d(mm): 
14  
●寸法t(mm): 
3  
●寸法F(mm): 
6.5  
●寸法D(mm): 
6  
●参考使用荷重(kg): 
120  
●寸法B(mm): 
14  
●参考使用荷重(kN): 
1.18  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34