間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
水本機械製作所

ネジシャックル

 
注文コード
06913261
品番
SP-8
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥668

 

●材質: 
SUS304  
●質量(g): 
60  
●寸法L(mm): 
32  
●ねじ径: 
W-5/16  
●寸法d(mm): 
16  
●寸法D(mm): 
8  
●参考使用荷重(kg): 
250  
●寸法B(mm): 
16  
●参考使用荷重(kN): 
2.45  
●RED BOOKVol4ページ: 
927  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

セーフティカラースリング (JISワイヤ玉掛索)

コンドーテック

商品点数:8

¥1,033〜

玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)

オーエッチ工業

商品点数:6

¥1,103〜

アイボルト(ミリネジ)

水本機械製作所

商品点数:10

¥448〜

スナップフックB型

水本機械製作所

商品点数:9

¥368〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34