L 30S2 R パイロットランプΦ30(丸突形 白熱球) パトライト(PATLITE) 06944621

L 30S2 R パイロットランプΦ30(丸突形 白熱球) パトライト(PATLITE) 06944621
L 30S2 R パイロットランプΦ30(丸突形 白熱球) パトライト(PATLITE) 06944621

パイロットランプΦ30(丸突形 白熱球)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
06944621
品番
L 30S2 R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,010
電圧(V)
AC200
キャップ色
赤
レンズ色
赤
形状
30Φ丸突形
規格
UL、CE海外規格取得
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする