工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
トランス(変圧器)
>
トランス(春日電機)
>
単相複巻トランス
春日電機
単相複巻トランス
5日以内出荷とは
注文コード
06947166
品番
DVSC 75 AE21
内容量
1台
参考基準価格
¥5,180
単価(税別)
¥4,600
数量:
●質量(kg):
1.8
●周波数(Hz):
50/60共用
●寸法L(mm):
88
●寸法H(mm):
98
●端子ねじ:
M3
●寸法W(mm):
91
●絶縁種別:
B種
●定格二次電流(A):
0.75
●寸法B(Φmm):
10
●寸法A(Φmm):
4.5
●定格一次電圧(V):
180-200-220
●寸法Lp(mm):
58
●定格二次電圧(V):
100-110
●容量(VA):
75
●寸法Wp(mm):
75
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
単相複巻トランス
春日電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF