DVS 840 UTH1500 ダブル認証単相複巻トランス (UL506/TUV) パトライト(PATLITE) 06947421

ダブル認証単相複巻トランス (UL506/TUV)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
06947421
品番
DVS 840 UTH1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
端子ねじ
一次側:M3.5
二次側:M3.5
アース:M3.5
容量(VA)
840
定格一次電圧(V)
380-400-415-440-460-480
定格二次電圧(V)
200-208-220-230-240
寸法L(mm)
177
質量(kg)
11.5
周波数(Hz)
50/60共用
寸法H(mm)
200
寸法W(mm)
180
絶縁種別
F種
定格二次電流(A)
5
寸法W1(mm)
75
寸法W2(mm)
85
寸法B(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
7
寸法W3(mm)
135
寸法Wp(mm)
85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする