間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
IDEC(和泉電気)

PS3N形スイッチングパワーサプライ 取付金具

 
注文コード
06950474
品番
PS9Z-3N2B
内容量
1台
参考基準価格
¥360
単価(税別)
¥360

 

●用途: 
L字取付金具  

●適合: 
PS3N-B  
●寸法L(mm): 
76  
●寸法d(mm): 
6.5  
●寸法a(mm): 
65  
●寸法l(mm): 
63  
●寸法W(mm): 
35  
●寸法b(mm): 
5  
●寸法c(mm): 
23.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34