WORK TOYO
- ●特長:
- 人気No.1の長袖ツナギです。
腕のつっぱりを解放するジャカット袖
オールシーズン着用できます。
腰のび・胸ポケットマジック(右胸隠しファスナー)・ベルトループ・左袖ペン差しが付いてます。
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●色:
- ダークブルー
- ●サイズ:
- L
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●胸囲(cm):
- 117
- ●混率(%):
- 綿100
- ●股下(cm):
- 78
- ●肩幅(cm):
- 49
- ●袖丈(cm):
- 58
- ●総丈(cm):
- 157
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 517
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 633