間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

長袖ツナギ C2009

注文コード
06951287
品番
J2009(C2009)
内容量
1着
参考基準価格
¥6,700
単価(税別)
¥2,580

 

●特長: 
人気No.1の長袖ツナギです。
腕のつっぱりを解放するジャカット袖
オールシーズン着用できます。
腰のび・胸ポケットマジック(右胸隠しファスナー)・ベルトループ・左袖ペン差しが付いてます。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ダークブルー  
●サイズ: 
5L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
147  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
80  
●肩幅(cm): 
55  
●袖丈(cm): 
60  
●総丈(cm): 
168  
●RED BOOKVol3ページ: 
517  
●RED BOOKVol4ページ: 
633  

専用部品(オプション)

06902594
☆C2009 長袖ツナギ(名入れ)

WORK TOYO

J2009(C2009)

1着

ダークブルー(04)/5L

¥2,580

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿 ツナギ服

カジメイク

商品点数:8

¥2,200

キルトインナー

WORK TOYO

商品点数:4

¥2,120

ストレッチ長袖ツナギ 3001

WORK TOYO

商品点数:21

¥3,170

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34