間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

長袖ツナギ C2009

  
注文コード
06951296
品番
J2009(C2009)
内容量
1着
参考基準価格
¥6,700
単価(税別)
¥2,580

 

●特長: 
人気No.1の長袖ツナギです。
腕のつっぱりを解放するジャカット袖
オールシーズン着用できます。
腰のび・胸ポケットマジック(右胸隠しファスナー)・ベルトループ・左袖ペン差しが付いてます。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
カーキー(OD)  
●サイズ: 
S  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
109  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
78  
●肩幅(cm): 
43  
●袖丈(cm): 
54  
●総丈(cm): 
153  
●RED BOOKVol3ページ: 
517  
●RED BOOKVol4ページ: 
633  

専用部品(オプション)

06902603
☆C2009 長袖ツナギ(名入れ)

WORK TOYO

J2009(C2009)

1着

カーキー(OD)(67)/S

¥2,580

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

長編セーフティー

松元屋

商品点数:10

¥3,500

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

デイトナ セーフティスニーカー

サンダンス

商品点数:8

¥2,830

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:92

¥500

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34