間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

長袖ツナギ C2009

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
06951436
メーカー品番
J2009(C2009)
内容量
1着
参考基準価格
¥6,700
通常価格単価(税別)
¥2,580¥2,451
特価

 

●特長: 
人気No.1の長袖ツナギです。
腕のつっぱりを解放するジャカット袖
オールシーズン着用できます。
腰のび・胸ポケットマジック(右胸隠しファスナー)・ベルトループ・左袖ペン差しが付いてます。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
クロ  
●サイズ: 
S  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
109  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
78  
●肩幅(cm): 
43  
●袖丈(cm): 
54  
●総丈(cm): 
153  
●RED BOOKVol3ページ: 
517  

専用部品(オプション)

06902743
☆C2009 長袖ツナギ(名入れ)

WORK TOYO

J2009(C2009)

1着

クロ(22)/S

¥2,580

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

オールマインドスーツ

カジメイク

商品点数:13

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

ニトリルゴム手袋

MonotaRO

商品点数:3

ツナギ(T80/C20)

ノーブランド

商品点数:30

¥1,800

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧