間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

長袖ツナギ C2009

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
06951454
メーカー品番
J2009(C2009)
内容量
1着
参考基準価格
¥6,700
通常価格単価(税別)
¥2,580¥2,451
特価

 

●特長: 
人気No.1の長袖ツナギです。
腕のつっぱりを解放するジャカット袖
オールシーズン着用できます。
腰のび・胸ポケットマジック(右胸隠しファスナー)・ベルトループ・左袖ペン差しが付いてます。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
クロ  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
117  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
78  
●肩幅(cm): 
49  
●袖丈(cm): 
58  
●総丈(cm): 
157  
●RED BOOKVol3ページ: 
517  

専用部品(オプション)

06902761
☆C2009 長袖ツナギ(名入れ)

WORK TOYO

J2009(C2009)

1着

クロ(22)/L

¥2,580

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

ストレッチ長袖ツナギ 3001

WORK TOYO

商品点数:21

¥3,170

ツナギ(T80/C20)

ノーブランド

商品点数:30

¥1,800

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧