#110 コンクェスト YANASE 06952285

コンクェスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード06952285品番#110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800

マフラー・ラジエーターなど高温かつ温度変化の激しい部分やFRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修を可能にする高性能耐熱接着補修剤。
硬化後はアルミ同等のロックウェル硬度(R)99・引張り剪断接着強度が、鉄と鉄で約250kg/cm2
補修後はパテ・塗装処理が可能。
磨き仕上げをすれば金属のような光沢が得られる。
耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ、機械加工が簡単。

用途
マフラー排気漏れ修理、エンジンブロックなどの巣穴修理、ラジエーター水漏れ修理(金属製)、アルミホイールの外観傷補修、ガソリンタンクの漏れ補修など
各種金属・木・セラミック・プラスチック(軟質プラスチック・フィルム・ポリプロピレン・フッ素樹脂を除く)・ガラス等に高いレベルの接着性能を発揮
セット内容
主剤:約180g、硬化剤:約20g
攪拌用パレット:1枚、攪拌へら:2枚
種類耐熱接着補修剤容量(g)200耐熱温度(℃)-30~220容量混合比10:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06952285#11025658868#110#110 コンクェスト JOYBOND 25658868コンクェストJOYBOND1セット
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06952285
2012-07-24
用途: 金属の再生修理
自動車・二輪車・自転車関連業

古い車でシリンダーヘッド面が虫食いになったものに修正として使用しました。
大分不安がありましたが、おおむね良いと判断しています。オイルストーンでの面修正をしても薄くなったところがはがれることなく、フェザーラインがでます。硬度も問題なさそうです。
ただ試しに買ってみようとすると、ちょっと金額が高いのです、半分の容量で半額だったら使用してみたい人は沢山居ると思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする