間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ソーラー

シーラー#555

注文コード
06952321
品番
#555
内容量
1本(370g)
参考基準価格
¥1,400
単価(税別)
¥1,300

 

●特長: 
硬化が速い。
硬化後は完全なゴム弾性体となります。
各塗料との密着が良好です。
耐候性、耐寒性に優れています。  

●用途: 
気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。  

●種類: 
ポリウレタン1液型シール接着剤  
●伸度(%): 
600(最大)  
●硬化速度: 
3〜5mm/日  
●形態: 
カートリッジ  
●指触乾燥時間(分): 
20〜50  
●硬化方式: 
湿気硬化一液型  
●引張強力(N/mm2 ): 
2.0  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第二類  
●危険物の品名: 
引火性固体  
●RED BOOKVol4ページ: 
960  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
229  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34