工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
クランピング冶具
>
スーパーツール
>
スタッドボルト
>
ボルト径 24mm
スーパーツール
スタッドボルト
5日以内出荷とは
注文コード
06953807
品番
SBM24350
内容量
1本
参考基準価格
¥1,490
単価(税別)
¥1,490
数量:
●特長:
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行っております。
ねじ部は転造加工を行っておりますので、磨耗や、歪みの生じることはありません。
半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
●材質:
S45C
●質量(kg):
0.945
●硬度:
HRC22〜26
●全長L(mm):
350
●寸法l(mm):
63
●仕上:
黒染
●ねじ径d:
M24
P=3.0
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
スタッドボルト
スーパーツール
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF